間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

ベアリングホルダ

  
注文コード
07208844
メーカー品番
CBC-608-R
内容量
1個
参考基準価格
¥2,060
単価(税別)
¥1,665

 

●特長: 
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取りつけるタイプ。薄型でコンパクトです。
取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取りつけが可能です。  

●材質(本体): 
スティール(S45C)  
●質量(g): 
84  
●タイプ: 
丸フランジタイプ  
●寸法D(Φmm): 
22  
●表面処理: 
本体:無電解ニッケルメッキ  
●寸法B(mm): 
7(-0.20〜-0.15)  
●寸法D1(Φmm): 
45  
●寸法D2(Φmm): 
18  
●寸法T(mm): 
9  
●寸法P(mm): 
35  
●寸法d(Φmm): 
8  
●材質(ベアリング): 
スティール  
●寸法C(Φmm): 
8  
●寸法LC(mm): 
4.4  
●ベアリング呼び番号: 
608ZZ  
●止めねじ穴M: 
M5  
●RED BOOKVol3ページ: 
940  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧