工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
シャフトホルダ
>
ベアリングフォルダ
鍋屋バイテック会社
ベアリングホルダ
5日以内出荷とは
注文コード
07208932
メーカー品番
CBC-6202-R
内容量
1個
参考基準価格
¥2,650
単価(税別)
¥2,169
数量:
●特長:
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取りつけるタイプ。薄型でコンパクトです。
取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取りつけが可能です。
●材質(本体):
スティール(S45C)
●質量(g):
246
●タイプ:
丸フランジタイプ
●寸法D(Φmm):
35
●表面処理:
本体:無電解ニッケルメッキ
●寸法B(mm):
11(-0.20〜-0.15)
●寸法D1(Φmm):
64
●寸法D2(Φmm):
29
●寸法T(mm):
13
●寸法P(mm):
52
●寸法d(Φmm):
15
●材質(ベアリング):
スティール
●寸法C(Φmm):
9.5
●寸法LC(mm):
5.4
●ベアリング呼び番号:
6202ZZ
●止めねじ穴M:
M6
●RED BOOKVol3ページ:
940
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ベアリングホルダ
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)