間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

カラー ストレッチフィルム 18ミクロン

注文コード
07226597
メーカー品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥980¥930
特価

 

●特長: 
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。黒色なので荷物を隠す事や荷物をマーキングする事が出来ます。  

●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
500  
●色: 
黒  
●長さ(m): 
300  
●厚さ(μm): 
18  
●紙管内径(mm): 
76  
●環境対応: 
塩化ビニル不使用  
●RED BOOKVol3ページ: 
788  
●総合カタログVol13ページ: 
205  

その他関連商品

ストレッチフィルム 18ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥4,330

ストレッチフィルム 15ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥3,760

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ユニ・ポスカ中字

三菱鉛筆

商品点数:6

¥129

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

超硬ホールソー

HYUN JIN

商品点数:74

¥1,422〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品の保護材のうえに巻きつけています。
安くて便利
株式会社堂坂機械 様(千葉県) [2008-04-26]

満足度:
用途: 包装用
もっと、色を増やしてください!
株式会社コウスケ 様(兵庫県) [2007-12-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
他の色があるか、分かりませんが、
検討します。

満足度:
用途: 梱包
透明だと、ついつい巻きすぎてしまうので、
色つきを使用しています。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-17]

満足度:
用途: ケースのラッピング
フィルムが黒なので、周りから何の商品か分からなくできる。
以前は、ブルーシートを掛けて、隠すこともありましたが、
このストレッチフィルムなら、巻くだけで見えなくすることができるので、便利です。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-10]


キャンペーン一覧