※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
問題なしです。良いと思います。他より安かったです。
主に樹脂や薄いアルミへの穴あけメインの使用だが低価格でバイメタルタイプのホールソーなのが嬉しい。
値段の割に切れ味が良く作業がはかどります。ですが、表示してある寸法よりも1ミリほど大きな穴があいてしまいました。精度を要求する作業にはおすすめできません。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
切れ味も良い
他の方のレビューにも有りましたがバネが強いので取り外して使用しました。切れ味は良かったです。耐久性が確認できれば、、値段が安いので他のサイズも購入を検討したいと思ってます。
値段の割りにはズムーズに穴あけできるホームセンターでは高くてこっちが安くていいです
スプリングが強すぎるので外して使用したらBESTでした。
特に問題は無いが、弊社的にはスプリングが強すぎるので、取り外して使用。