間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

フリースジャケット(男女兼用)

※代表画像です
注文コード
07234071
品番
JP-888
内容量
1着
参考基準価格
¥10,500
単価(税別)
¥4,680

 

●特長: 
耐久性に優れ、高度な撥水、撥油性を発揮。
野外でのハードな動きもラクで、軽く暖かな風合い。
高度な耐摩耗性撥水、撥油加工を施した特殊素材、ラブレインを使用しております。アクティブな動きにも繊維がスレたり摩耗するのを抑えて、高度な撥水、撥油性を発揮します。軽くて動きやすく、もちろん洗濯耐久性にも優れていますので、洗濯後も着心地のよさは変わりません。  

●仕様: 
耐摩耗性撥水・撥油加工  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
表:高密度ナイロン(ナイロン100%)
裏:フリース(ポリエステル100%)  

●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
140  
●肩幅(cm): 
57  
●袖丈(cm): 
66  
●着丈(cm): 
77  
●材質(裏): 
フリース(ポリエステル100%)  
●材質(表): 
高密度ナイロン(ナイロン100%)  
●対応シーズン: 
秋冬  

専用部品(オプション)

07234315
☆フリースジャケット(男女兼用)(名入れ)

アルトコーポレーション

JP-888

1着

ベージュ/EL

¥4,680

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34