アルトコーポレーション

※代表画像です
- ●特長:
- 耐久性に優れ、高度な撥水、撥油性を発揮。
野外でのハードな動きもラクで、軽く暖かな風合い。
高度な耐摩耗性撥水、撥油加工を施した特殊素材、ラブレインを使用しております。アクティブな動きにも繊維がスレたり摩耗するのを抑えて、高度な撥水、撥油性を発揮します。軽くて動きやすく、もちろん洗濯耐久性にも優れていますので、洗濯後も着心地のよさは変わりません。
- ●仕様:
- 耐摩耗性撥水・撥油加工
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 表:高密度ナイロン(ナイロン100%)
裏:フリース(ポリエステル100%)
- ●色:
- ブラウン
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 127
- ●肩幅(cm):
- 53
- ●袖丈(cm):
- 62
- ●着丈(cm):
- 71
- ●材質(裏):
- フリース(ポリエステル100%)
- ●材質(表):
- 高密度ナイロン(ナイロン100%)
- ●対応シーズン:
- 秋冬