間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

☆アウトドアジャケット(男女兼用)(名入れ)

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
07234717
品番
JP-777
内容量
1着
参考基準価格
¥9,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
トリコット起毛を使用。暖かくて軽いスポーティーな仕上がり。
ベトつき感のない爽やかな透湿性。
雨や水をはじく、すぐれた撥水性。
スパンタッチでナチュラル感覚のソフトな風合い。  

●仕様: 
高透湿・撥水素材  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
高密度タフタ  
●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
140  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
57  
●袖丈(cm): 
66  
●着丈(cm): 
82  
●対応シーズン: 
秋冬  

代替相当品
07234717
JP-777
08173627
6065
WORK TOYO
☆6065 裏フリースブルゾン(名入れ)
1着 ¥3,000 メーカー、素材、色味に違いがあります。

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34