間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

パチパチしないフリース(男女兼用)

※代表画像です
注文コード
07234857
品番
SA-8200
内容量
1枚
参考基準価格
¥6,600
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
カジュアルに、そして暖かく動きやすい画期的な帯電防止フリースです。
フリースの弱点である、静電気をクラレの静電素材「クラカーボ」を練込む事で解消した、画期的な帯電防止フリースです。  

●仕様: 
帯電防止素材・抗ピル加工  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
制電フリース  
●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
M  
●胸囲(cm): 
116  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
67  
●対応シーズン: 
秋冬  

専用部品(オプション)

07235051
☆パチパチしないフリース(男女兼用)(名入れ)

アルトコーポレーション

SA-8200

1枚

ベージュ/M

¥2,980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

キスター パイロットジャンパー

コーコス信岡

商品点数:6

¥3,400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34