コーコス信岡
- ●特長:
- 軽やかな着心地と鮮やかな発色で、カジュアルライフを演出します。ジッパーのところに入ったアクセントカラーがポイントです!
高密度で薄地の素材(ディスポ36F)を使用。
- ●仕様:
- 透湿防水
フロントZIPライン入り
裏地なし
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- デュスポ36F
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●混率(%):
- 100
- ●胸廻(cm):
- 124
- ●着丈(cm):
- 66
- ●対応シーズン:
- 年間
- ●裄丈(cm):
- 87
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 521