間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

☆エムマークワン ブルゾン(名入れ)

出荷目安:7日 別送品 返品不可 
7日以内出荷とは
注文コード
07237973
メーカー品番
M-70000
内容量
1着
参考基準価格
¥4,200
単価(税別)
¥2,222

 

●特長: 
軽やかな着心地と鮮やかな発色で、カジュアルライフを演出します。ジッパーのところに入ったアクセントカラーがポイントです!
高密度で薄地の素材(ディスポ36F)を使用。  

●仕様: 
透湿防水
フロントZIPライン入り
裏地なし  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。

※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
デュスポ36F  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●混率(%): 
100  
●胸廻(cm): 
140  
●着丈(cm): 
72  
●対応シーズン: 
年間  
●裄丈(cm): 
93  
●RED BOOKVol3ページ: 
521  

専用部品(オプション)

06327167
エムマークワン ブルゾン

コーコス信岡

M-70000

1着

オフホワイト/5L

¥2,222

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧