間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

☆8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬)(名入れ)

注文コード
07240344
品番
8508
内容量
1枚
参考基準価格
¥5,100
単価(税別)
¥3,033

 

●特長: 
火を使う現場に最適な綿100%。やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
強靭な耐久性。
熱に強い。
すぐれた吸汗性。  

●仕様: 
ロールアップ付  
●注意: 
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ソフト綿  
●色: 
ペールブルー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●混率(%): 
綿100  
●胸廻(cm): 
118  
●肩幅(cm): 
51  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
85  
●対応シーズン: 
秋冬  
●RED BOOKVol4ページ: 
626  

専用部品(オプション)

06326722
8508 着楽綿 長袖シャツ(秋冬)

コーコス信岡

8508

1枚

(ペールブルー) EL

¥3,033

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

☆8509 着楽綿 ベスト(年間)(名入れ)

コーコス信岡

商品点数:28

¥2,780

☆8502 着楽綿 ブルゾン(秋冬)(名入れ)

コーコス信岡

商品点数:28

¥3,500

8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬)

コーコス信岡

商品点数:60

¥2,950

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34