コーコス信岡
- ●特長:
- 裏面ツイルでタフな耐久性と綿の肌触りが味わえる。
東洋紡生地を使用
帯電防止素材
リサイクル素材64%使用
再生繊維素材
グリーン購入法判断基準適合商品
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- 裏綿ツイル
- ●色:
- グリーン
- ●タイプ:
- 裾上げ有り
- ●混率(%):
- ポリエステル:90(PET64)、綿:10
- ●股下(cm):
- 80
- ●ウエスト(cm):
- 79
- ●対応シーズン:
- 秋冬