BF-504 【廃番】☆BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)(名入れ) アルトコーポレーション 07243521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-504 【廃番】☆BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)(名入れ) アルトコーポレーション 07243521
BF-504 【廃番】☆BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)(名入れ) アルトコーポレーション 07243521

【廃番】☆BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
07243521
品番
BF-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ベージュ
サイズ
M
裄丈(cm)
42.5
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
67
材質
オーウィッシュ(東レ)
対応シーズン
春夏
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07243521BF-50406565133BF-504BF-504 BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション 06565133BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)アルトコーポレーション1着
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする