間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

☆BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)(名入れ)

※代表画像です
 
注文コード
07243546
品番
BF-504
内容量
1着
参考基準価格
¥4,900
単価(税別)
¥2,520

 

●特長: 
シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。  

●仕様: 
帯電防止素材
丸洗いOK!  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
オーウィッシュ(東レ)  
●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
112  
●混率(%): 
ポリエステル:80、綿:20  
●着丈(cm): 
69  
●対応シーズン: 
春夏  
●裄丈(cm): 
45.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
638  

専用部品(オプション)

06565151
BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

BF-504

1着

ベージュ/LL

¥2,520

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,310

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34