間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

☆BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)(裾上げ)

※代表画像です
 
注文コード
07244002
品番
BF-508
内容量
1本
参考基準価格
¥4,300
単価(税別)
¥2,120

 

●特長: 
シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。  

●仕様: 
帯電防止素材
丸洗いOK!  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
オーウィッシュ(東レ)  
●色: 
グレー  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
裾上げ有り  
●混率(%): 
ポリエステル:80、綿:20  
●股下(cm): 
72  
●ウエスト(cm): 
60〜65  
●対応シーズン: 
春夏  
●ヒップ(cm): 
96  
●RED BOOKVol4ページ: 
638  

専用部品(オプション)

06565894
BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)

アルトコーポレーション

BF-508

1本

グレー/S

¥2,120

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,720

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34