間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

☆半袖ポロシャツ(名入れ)

注文コード
07246486
品番
2004
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,700
単価(税別)
¥2,467

 

●特長: 
肌触りよく、吸湿性・吸汗性にも富んでいます。洗濯による縮みが少なく、形態安定性に富んでいます。
綿のよさを保ちながらポリエステルで補強しており大変丈夫です。  

●仕様: 
胸ポケット付き
吸湿性・吸汗性、形態安定性
高級本前立仕様
脇スリット入り  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
表鹿の子(東レ JOBBY)  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
3L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
126  
●混率(%): 
ポリエステル:45、綿:55  
●肩幅(cm): 
56  
●袖丈(cm): 
27  
●着丈(cm): 
77  

専用部品(オプション)

05867592
半袖ポロシャツ

アルトコーポレーション

2004

1枚

ブルー/3L

¥2,467

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34