アルトコーポレーション

※代表画像です
- ●特長:
- 肌触りよく、吸湿性・吸汗性にも富んでいます。洗濯による縮みが少なく、形態安定性に富んでいます。
綿のよさを保ちながらポリエステルで補強しており大変丈夫です。
- ●仕様:
- 胸ポケット付き
吸湿性・吸汗性、形態安定性
高級本前立仕様
脇スリット入り
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- 表鹿の子(東レ JOBBY)
- ●色:
- イエロー
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 114
- ●混率(%):
- ポリエステル:45、綿:55
- ●肩幅(cm):
- 52
- ●袖丈(cm):
- 25
- ●着丈(cm):
- 73