商品名から探す
マイページ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具・生産加工用品
>
電動・空圧工具
SK-11
発電機
注文コード
07253434
品番
SGー2500M
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
傾斜型OHVエンジン搭載。低振動・低重心・大きな燃料タンク・やわらかい排気音。
直流出力(DC)標準装備。シガーソケットタイプ採用。
オイルセンサー標準装備。オイル欠乏によるエンジンの焼きつきを防止します。
プッシュリセットタイプブレーカ付き。過電流から発電回路を守ります。
パイロットランプ標準装備。
●付属品:
バッテリーチャージケーブル2m。
●幅(mm):
420
●全長(mm):
545
●高さ(mm):
470
●周波数(Hz):
60
●使用燃料:
無鉛ガソリン
●騒音値(dB):
67
●乾燥質量(kg):
39
●燃料タンク容量(L):
11
●連続運転時間(h):
8.5
●エンジンタイプ:
傾斜型OHV
●エンジンメーカー:
三菱
●定格出力(kVA)交流/直流:
2.4/0.1
●定格電圧(V)交流/直流:
100/12
●電流(A)交流/直流:
24.0/8.3
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥2,000
離島
1個〜
¥2,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
全てのカテゴリを見る
安全・物流・
清掃/事務用品
工具・
生産加工用品
FA・
メカニカル部品
自動車・
トラック用品
工事用品
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
作業服
安全用品
安全標識
冷暖房・換気・空調設備
物流・保管用品
テープ
梱包用品
科学研究・実験器具
清掃用品・洗剤
電池
OA/PC用品
インク・トナー
事務用品
照明
よりどり3点 19800円
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
作業服アウトレット
安全・物流・清掃/
事務用品モールTOP
切削工具
測定用品
研磨材
スプレー・オイル・グリス
作業工具
電動・空圧工具
接着剤・補修材
溶接用品
静電気対策・クリーンルーム用品
はんだ関連用品
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
ドリル・工具アウトレット
工具・生産加工用品モールTOP
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
ベアリング・伝導機器
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
制御機器
機械部品
ねじ・ボルト類
油圧機器・油圧ホース(高圧ホース)
キャスター
TAIYO
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
FA・メカニカル部品モールTOP
オイル・ケミカル・補修
洗車・清掃
整備工具・収納
電動・空圧・油圧工具
タイヤ・足回り
自動車部品
電装・ハーネス
鈑金・塗装
ガレージ設備・運送
カー用品
旧エイシン(在庫売切商品)
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
自動車用品アウトレット
自動車・トラック用品モールTOP
電動・充電工具
刃物・先端工具
エアー工具
ボルト・釘・床下/接合金物
建築道具・作業工具
建築金物
測量用品
塗装・養生・内装用品
電気材料
配管・水廻り設備部材
ポンプ・送風機
建築消耗品
溶接・発電・建築機器
住設機器
建材・エクステリア
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
工事用品アウトレット
工事用品モールTOP
カタログ
デジタルカタログを見る
カタログのご請求
最近見た商品
発電機
SK-11
ブルーヒーター
ダイニチ工業
磨スッピル S45C頭付スッピル
日之出スッピル製造
平行ピン(S45C生材)
ノーブランド
もっと見る
キャンペーン
ほんの一部をPickUp
曜日別特売
期間限定★土・日・祝
WEB注文でMonotaROブランド
10%OFF
エコ企画
大事な資源を活用、コストも削減。
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
アフィリエイトパートナー募集中!!
表示価格はすべて
税別価格
です。