間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
THK

転造ボールねじ用 リターンパイプナット

注文コード
07254292
品番
BTK 1404-3.6ZZ NUT
内容量
1本
参考基準価格
¥15,100
単価(税別)
¥11,325

 

●特長: 
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な施盤加工だけですみ工数が削減できます。
フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。  

●仕様: 
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き  

●適合: 
軸:TS1404  
●種類: 
丸形  
●基本静定格荷重(kN): 
11.5  
●基本動定格荷重(kN): 
5.5  
●外径D(Φmm): 
31(g6)  
●寸法d1(Φmm): 
4.5  
●寸法B1(mm): 
30  
●寸法N1(mm): 
5  
●全長L1(mm): 
40  
●P.C.D(mm): 
40  
●負荷回路数(列×巻): 
1×3.65  
●剛性K(N/μm): 
150(参考値)  
●寸法Tw(mm): 
37  
●リード(mm): 
4  
●すきま(mm): 
0.1  
●給脂穴: 
M6  
●フランジ外径(mm): 
50  
●フランジ厚(mm): 
10  
●ボール中心径(Φmm): 
14.4  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34