THK
- ●特長:
- ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な施盤加工だけですみ工数が削減できます。
フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
- ●仕様:
- 無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
- ●適合:
- 軸:TS2806
- ●種類:
- 丸形
- ●基本静定格荷重(kN):
- 46.8
- ●基本動定格荷重(kN):
- 12.8
- ●外径D(Φmm):
- 50(g6)
- ●寸法d1(Φmm):
- 6.6
- ●寸法B1(mm):
- 53
- ●寸法N1(mm):
- 6
- ●全長L1(mm):
- 65
- ●P.C.D(mm):
- 65
- ●負荷回路数(列×巻):
- 2×2.65
- ●剛性K(N/μm):
- 390(参考値)
- ●寸法Tw(mm):
- 60
- ●リード(mm):
- 6
- ●すきま(mm):
- 0.1
- ●給脂穴:
- M6
- ●フランジ外径(mm):
- 80
- ●フランジ厚(mm):
- 12
- ●ボール中心径(Φmm):
- 28.5
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |