THK
- ●特長:
- ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
- ●仕様:
- 無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
- ●適合:
- 軸:TS1808
- ●種類:
- 角形
- ●全幅(mm):
- 48
- ●基本静定格荷重(kN):
- 31
- ●基本動定格荷重(kN):
- 13.1
- ●寸法B(mm):
- 35
- ●寸法C(mm):
- 35
- ●寸法l(mm):
- 10
- ●取付穴:
- M6
- ●寸法T(mm):
- 10
- ●寸法M(mm):
- 44
- ●寸法N1(mm):
- 8
- ●全長L1(mm):
- 56
- ●寸法W1(mm):
- 24
- ●寸法N2(mm):
- 3
- ●負荷回路数(列×巻):
- 1×3.65
- ●剛性K(N/μm):
- 210(参考値)
- ●リード(mm):
- 8
- ●すきま(mm):
- 0.1
- ●給脂穴:
- M6
- ●芯高さ(mm):
- 17
- ●ボール中心径(Φmm):
- 19.3
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |