THK
- ●特長:
- 大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。
高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。
標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。
ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。
小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。
ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
- ●仕様:
- 無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
- ●適合:
- 軸:TS3232
- ●種類:
- 丸形
- ●基本静定格荷重(kN):
- 53.9
- ●基本動定格荷重(kN):
- 17.3
- ●外径D(Φmm):
- 58(g6)
- ●シール長さ(mm):
- 3.8
- ●寸法d1(Φmm):
- 9
- ●寸法B1(mm):
- 45
- ●寸法N1(mm):
- 7.5
- ●全長L1(mm):
- 70
- ●P.C.D(mm):
- 74
- ●負荷回路数(列×巻):
- 2×1.8
- ●剛性K(N/μm):
- 330(参考値)
- ●寸法Tw(mm):
- 68
- ●リード(mm):
- 32
- ●すきま(mm):
- 0.14
- ●給脂穴:
- M6
- ●フランジ外径(mm):
- 92
- ●フランジ厚(mm):
- 15
- ●ボール中心径(Φmm):
- 33.25
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |