THK
- ●用途:
- 転造ボールナット大リード用
- ●適合:
- ナット:BLK3232-3.6ZZNUT、BLK3232-7.2ZZ NUT
- ●軸長(mm):
- 2500
- ●ねじれ:
- 右方向
- ●軸外径(Φmm):
- 32
- ●ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm):
- 8.08×10-3
- ●リード(mm):
- 32
- ●谷径(mm):
- 28.3
- ●リード精度(mm):
- ±0.21/300
- ●ボール中心径(Φmm):
- 33.25
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |