THK
- ●用途:
- 転造ボールナット大リード用
- ●適合:
- ナット:BLK3620-5.6ZZ NUT
- ●軸長(mm):
- 1000
- ●ねじれ:
- 右方向
- ●軸外径(Φmm):
- 36
- ●ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm):
- 1.29×10-2
- ●リード(mm):
- 20
- ●谷径(mm):
- 31.2
- ●リード精度(mm):
- ±0.21/300
- ●ボール中心径(Φmm):
- 37.75
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |