間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YSK

YSSBA形 加工付ステンレスリニアシャフト(片端めねじ付き)

※代表画像です
 
注文コード
07259962
品番
YSSBA8+L701〜800
内容量
1本
参考基準価格
¥5,550
単価(税別)
¥4,440

 

●特長: 
マルテンサイト系ステンレス鋼のQPD5(SUS440C相当品)を使用。
耐食性、耐摩耗性、高鋼性に優れています。  

●特記: 
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。  

●材質: 
QPD5(SUS440C相当品)  
●軸長(mm): 
L701〜800  
●外径D(Φmm): 
8(公差g6:-0.014〜-0.005)  
●寸法C(mm): 
0.5  
●硬度HRC: 
56以上  
●軸長L(mm): 
701〜800  
●熱処理: 
高周波焼入  
●めねじ径M: 
(並目)3、4、5  
●有効硬化層(mm): 
0.5以上  
●最小加工単位(mm): 
1  
●軸径D(Φmm): 
8  
●RED BOOKVol4ページ: 
1182  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,900
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34