YSK

※代表画像です
- ●特長:
- マルテンサイト系ステンレス鋼のQPD5(SUS440C相当品)を使用。
耐食性、耐摩耗性、高鋼性に優れています。
- ●特記:
- ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
- ●材質:
- QPD5(SUS440C相当品)
- ●軸長(mm):
- L501〜600
- ●外径D(Φmm):
- 8(公差g6:-0.014〜-0.005)
- ●寸法C(mm):
- 0.5
- ●硬度HRC:
- 56以上
- ●軸長L(mm):
- 501〜600
- ●熱処理:
- 高周波焼入
- ●めねじ径N:
- (並目)3、4、5
- ●めねじ径M:
- (並目)3、4、5
- ●有効硬化層(mm):
- 0.5以上
- ●最小加工単位(mm):
- 1
- ●軸径D(Φmm):
- 8
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1183
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,900 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |