YSK

※代表画像です
- ●特長:
- 耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。
- ●特記:
- ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
- ●材質:
- SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
- ●軸長(mm):
- L301〜400
- ●外径D(Φmm):
- 20(公差g6:-0.02〜-0.007)
- ●寸法C(mm):
- 1.0
- ●ピッチ径P:
- 8〜17
- ●寸法G(mm):
- 2≦G≦P×2
- ●寸法R(mm):
- 0.3
- ●硬度HRC:
- 60以上
- ●軸長L(mm):
- 301〜400
- ●熱処理:
- 高周波焼入
- ●有効硬化層(mm):
- 1以上
- ●最小加工単位(mm):
- 1
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,900 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |