間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YSK

YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き)

※代表画像です
 
注文コード
07262692
品番
YSDA20+L601〜700
内容量
1本
参考基準価格
¥6,470
単価(税別)
¥5,176

 

●特長: 
耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。  

●特記: 
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。  

●材質: 
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)  
●軸長(mm): 
L601〜700  
●外径D(Φmm): 
20(公差g6:-0.02〜-0.007)  
●寸法C(mm): 
1.0  
●ピッチ径P: 
8〜17  
●寸法G(mm): 
2≦G≦P×2  
●寸法R(mm): 
0.3  
●硬度HRC: 
60以上  
●軸長L(mm): 
601〜700  
●熱処理: 
高周波焼入  
●有効硬化層(mm): 
1以上  
●最小加工単位(mm): 
1  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,900
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34