YSK

※代表画像です
- ●特長:
- シャフト自体の軽量化を図る場合や電気配線等の管路としての利用に最適です。
- ●材質:
- SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
- ●外径D(Φmm):
- 20(公差g6:-0.02〜-0.007)
- ●寸法C(mm):
- 0.5
- ●内径d(Φmm):
- 10
- ●硬度HRC:
- 60以上
- ●軸長L(mm):
- 500
- ●熱処理:
- 高周波焼入
- ●有効硬化層(mm):
- 1以上
- ●軸径D(Φmm):
- 20
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1181
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,900 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |