間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YSK

YSPAA形リニアパイプシャフト

※代表画像です
 
注文コード
07269814
品番
YSPAA25×15×600
内容量
1本
参考基準価格
¥4,360
通常価格単価(税別)
¥3,488¥3,314
特価

 

●特長: 
シャフト自体の軽量化を図る場合や電気配線等の管路としての利用に最適です。  

●材質: 
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)  
●外径D(Φmm): 
25(公差g6:-0.02〜-0.007)  
●寸法C(mm): 
1  
●内径d(Φmm): 
15  
●硬度HRC: 
60以上  
●軸長L(mm): 
600  
●熱処理: 
高周波焼入  
●有効硬化層(mm): 
1以上  
●軸径D(Φmm): 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
1181  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,900
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-6P

Canon

商品点数:2

¥790

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34