間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
THK

スプラインナット

※代表画像です
 
注文コード
07270313
品番
DPM 2040
内容量
1個
参考基準価格
¥2,500
通常価格単価(税別)
¥1,800¥1,710
特価

 

●特長: 
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます  

●適合: 
軸:SS2040  
●種別: 
フランジ形  
●材質: 
高強度亜鉛合金  
●質量(g): 
200  
●外径D(Φmm): 
32  
●長さL(mm): 
40  
●寸法r(mm): 
1.5  
●寸法F(mm): 
10.5  
●許容トルク(N・m): 
100(接触面圧9.8N/mm2時)  
●寸法d(Φmm): 
1.5  
●P.C.D(mm): 
42  
●寸法B(Φmm): 
6.6  
●外径許容差(mm): 
0〜-0.062(h9)  
●すきま(mm): 
回転方向最大:α≦20分  
●フランジ外径(mm): 
56  
●フランジ厚(mm): 
7  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34