THK

※代表画像です
- ●特長:
- 耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
- ●適合:
- 軸:SS50
- ●種別:
- ストレート形
- ●材質:
- 高強度亜鉛合金
- ●質量(g):
- 710
- ●外径D(Φmm):
- 68
- ●長さL(mm):
- 67(0〜-0.3)
- ●寸法t(mm):
- 5
- ●寸法r(mm):
- 1.5
- ●許容トルク(N・m):
- 1020(接触面圧9.8N/mm2時)
- ●寸法l(mm):
- 52
- ●寸法b(mm):
- 15(0〜-0.043(N9))
- ●寸法d(Φmm):
- 3.5
- ●外径許容差(mm):
- 0〜-0.074(h9)
- ●すきま(mm):
- 回転方向最大:α≦20分
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |