THK

※代表画像です
- ●特長:
- 30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
- ●適合:
- 軸:CS20
- ●種別:
- 30度台形ねじ フランジ形
- ●材質:
- 高強度亜鉛合金
- ●質量(g):
- 210
- ●外径D(Φmm):
- 32
- ●長さL(mm):
- 40
- ●寸法r(mm):
- 1.5
- ●寸法F(mm):
- 10.5
- ●寸法d(Φmm):
- 2
- ●P.C.D(mm):
- 42
- ●寸法B(Φmm):
- 6.6
- ●外径許容差(mm):
- 0〜-0.062
- ●動的許容推力(N):
- 9800
- ●フランジの静的許容荷重(N):
- 37200
- ●フランジ外径(mm):
- 56
- ●フランジ厚(mm):
- 7
- ●適合軸:
- CS20
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1185
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |