間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
THK

スクリューナット

※代表画像です
 
注文コード
07271406
品番
DC 22
内容量
1個
参考基準価格
¥3,120
通常価格単価(税別)
¥2,496¥2,371
特価

 

●特長: 
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。  

●適合: 
軸:CS22  
●種別: 
30度台形ねじ ストレート形  
●材質: 
高強度亜鉛合金  
●質量(g): 
180  
●外径D(Φmm): 
36  
●長さL(mm): 
40  
●寸法t(mm): 
2.5  
●寸法r(mm): 
1  
●寸法l(mm): 
26  
●寸法b(mm): 
7(0〜-0.036)  
●寸法d(Φmm): 
2.5  
●外径許容差(mm): 
0〜-0.062  
●動的許容推力(N): 
9900  
●適合軸: 
CS22  
●RED BOOKVol4ページ: 
1185  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スクリュー軸

THK

商品点数:49

¥2,400〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34