THK

※代表画像です
- ●特長:
- 30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
- ●適合:
- 軸:CS25
- ●種別:
- 30度台形ねじ ストレート形
- ●材質:
- 高強度亜鉛合金
- ●質量(g):
- 155
- ●外径D(Φmm):
- 36
- ●長さL(mm):
- 40
- ●寸法t(mm):
- 2.5
- ●寸法r(mm):
- 1
- ●寸法l(mm):
- 26
- ●寸法b(mm):
- 7(0〜-0.036)
- ●寸法d(Φmm):
- 2.5
- ●外径許容差(mm):
- 0〜-0.062
- ●動的許容推力(N):
- 11400
- ●適合軸:
- CS25
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1185
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |