THK

※代表画像です
- ●特長:
- 冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
- ●用途:
- スクリューナットDC、DCM、DCMA、DCMB共通
- ●適合:
- ナット:DCMA17T、DCMB17T
- ●質量(kg):
- 2.25
- ●軸長(mm):
- 1500
- ●条数:
- 9
- ●寸法D0(Φmm):
- 15.7
- ●軸外径(Φmm):
- 17.8
- ●リード(mm):
- 50
- ●寸法Dr(Φmm):
- 13.6
- ●リード角:
- 45度
- ●ピッチ誤差(mm):
- 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |