間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
THK

多条スクリュー軸

※代表画像です
 
注文コード
07271731
品番
CT 20T+500L
内容量
1本
参考基準価格
¥13,000
通常価格単価(税別)
¥9,360¥8,892
特価

 

●特長: 
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。  

●用途: 
スクリューナットDC、DCM、DCMA、DCMB共通  

●適合: 
ナット:DCMA20T、DCMB20T  
●質量(kg): 
1.3  
●軸長(mm): 
500  
●条数: 
9  
●寸法D0(Φmm): 
18.7  
●軸外径(Φmm): 
21.2  
●リード(mm): 
60  
●寸法Dr(Φmm): 
16.2  
●リード角: 
45度  
●ピッチ誤差(mm): 
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34