間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

踏台

 
注文コード
07274775
品番
FF-60E
内容量
1台
参考基準価格
¥7,600
通常価格単価(税別)
¥5,550¥5,273
特価

 

●特長: 
収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広いので作業も安全・ラクラク。  

●材質: 
アルミニウム  
●質量(kg): 
2.6  
●天板寸法(mm): 
259×254  
●表面処理: 
アルマイト  
●形状(構造): 
折りたたみ式
中空支柱構造  

●設置寸法(幅W×奥行D)(m): 
0.46×0.66  
●天板高さ(m): 
0.56  
●支柱(mm): 
20×38.8  
●検定規格: 
製品安全協会認定  
●踏ざん間隔(mm): 
291  
●全高(m): 
0.81  
●支柱角度: 
70度  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●RED BOOKVol4ページ: 
933  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

荷締めベルト

MonotaRO

商品点数:3

¥318〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34