間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

エルボユニオン

 
注文コード
07286657
メーカー品番
SPL10-02
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥191

 

●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法H(mm): 
23  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法D(mm): 
7.2  
●寸法M(mm): 
28.5  
●寸法N(mm): 
36.5  
●寸法O(mm): 
19.5  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法P1(mm): 
9  
●寸法P2(mm): 
14  
●寸法Q(Φmm): 
4.2  
●寸法C4(mm): 
21  
●取付ねじA: 
1/4PT  
●適合チューブ外径1(Φmm): 
10  
●RED BOOKVol3ページ: 
819  
●総合カタログVol13ページ: 
221  

その他関連商品

タッチチューブ

千代田通商

商品点数:30

¥516〜

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユニオンワイ

MonotaRO

商品点数:2

¥185〜

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:65

¥158〜

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥400〜

チューブカッター

MonotaRO

商品点数:1

¥350

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: チューブの継手
価格の安く性能もそこそこ、満足しています
[2007-11-08]


キャンペーン一覧