間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

エルボユニオン

※代表画像です
 
注文コード
07286797
メーカー品番
SPL8-03
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥159

 

●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法H(mm): 
17.8  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法D(mm): 
5.4  
●寸法M(mm): 
22  
●寸法N(mm): 
33  
●寸法O(mm): 
15.7  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法P1(mm): 
10  
●寸法P2(mm): 
16  
●寸法Q(Φmm): 
4.5  
●寸法C4(mm): 
17  
●取付ねじA: 
3/8PT  
●適合チューブ外径1(Φmm): 
8  
●RED BOOKVol3ページ: 
819  
●総合カタログVol13ページ: 
221  

その他関連商品

タッチチューブ

千代田通商

商品点数:30

¥516〜

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥57〜

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

タッチチューブ

千代田通商

商品点数:30

¥516〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: チューブの継手
価格の安く性能もそこそこ、満足しています
[2007-11-08]


キャンペーン一覧