間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

両口チーズユニオン

※代表画像です
 
注文コード
07286973
品番
SPB6-02
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥86

 

●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法L(mm): 
16  
●寸法H(mm): 
16.8  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法D(mm): 
4.5  
●寸法M(mm): 
19.5  
●寸法N(mm): 
28.8  
●寸法O(mm): 
13.6  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法P1(mm): 
9  
●寸法P2(mm): 
14  
●寸法Q(Φmm): 
3.5  
●寸法C4(mm): 
14(六角対辺)  
●取付ねじA: 
1/4PT  
●適合チューブ外径1(Φmm): 
6  
●RED BOOKVol3ページ: 
822  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●RED BOOKVol4ページ: 
1066  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

小型ボールバルブ

SUN RISE

商品点数:15

エアブロワガン

ノーブランド

商品点数:2

チーズ

MonotaRO

商品点数:5

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34