間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ストレート

※代表画像です
 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
07287016
品番
SPU-4
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法H(mm): 
15  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法D(mm): 
2.75  
●寸法M(mm): 
32.8  
●寸法O(mm): 
11.3  
●使用流体: 
圧縮空気  
●適合チューブ外径1(Φmm): 
4  
●RED BOOKVol3ページ: 
820  
●総合カタログVol13ページ: 
220  
●RED BOOKVol4ページ: 
1062  

代替相当品
07287016
SPU-4
09964421
MPU-4
ノーブランド
ストレート
1個 ¥124 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス製ねじ込み プラグ

MonotaRO

商品点数:5

¥99〜

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥67〜

チーズ

MonotaRO

商品点数:5

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34