間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

チーズ

※代表画像です
 
注文コード
07287086
メーカー品番
SPE-8
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥184¥175
特価

 

●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法L(mm): 
20.6  
●寸法H(mm): 
19  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法D(mm): 
4.8  
●寸法M(mm): 
23  
●寸法O(mm): 
19  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法Q(Φmm): 
4.5  
●適合チューブ外径1(Φmm): 
8  
●RED BOOKVol3ページ: 
821  
●総合カタログVol13ページ: 
220  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

小型ボールバルブ

SUN RISE

商品点数:15

¥564〜

ユニオンワイ

MonotaRO

商品点数:2

エルボユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧