サンエス
- 注文コード
- 07290236
- 品番
- FD70440
- 内容量
- 1着
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 未来のスタンダードを先取りした抜群の信頼性。使い勝手に優れた高品位ユニフォームです。ハイクオリティーで、しかもローコスト。
速乾性に優れた素材を使用。
細部に至るまで質の高いデザイン。襟ぐりから袖下にかけて斜めの切替が入り、腕を動かしやすい構造のラグラン仕様。長い丈が腰の下までゆったりと包み込みます。
ファスナーは務歯(ムシ)部分が脱落しないコイル状です。また、直接食品に触れないよう、覆い隠す構造になっています。
耐久性のある平ゴムを袖口に使用。ホコリや体毛などの脱落を防ぎます。
- ●用途:
- 食品工業向け
常温から低温度作業室向け
- ●仕様:
- 男女共用
毛髪混入防止
帯電防止
強靭
インナーネット(袖口:サイズ調節ねむり穴付、ウエスト:マジックテープ合わせ)
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●種別:
- 長袖
- ●材質:
- ポリエステル100%
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 常温タイプ
- ●胸囲(cm):
- 134
- ●着丈(cm):
- 81
- ●裄丈(cm):
- 88