間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン HiQ 常温 男性用パンツ

  
注文コード
07290333
メーカー品番
FD70446
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,600

 

●特長: 
未来のスタンダードを先取りした抜群の信頼性。使い勝手に優れた高品位ユニフォームです。ハイクオリティーで、しかもローコスト。
速乾性に優れた素材を使用。
細部に至るまで質の高いデザイン。
肌にべとつかず、下着が透けにくいメッシュの裏地付きパンツ。  

●用途: 
食品工業向け
常温から低温度作業室向け  

●仕様: 
男性用
毛髪混入防止
帯電防止
強靭
インナーネット(裾:サイズ調節ねむり穴付)
ロッカーキーポケット
横ゴム  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリエステル100%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
6L  
●タイプ: 
常温タイプ  
●股下(cm): 
76  
●ウエスト(cm): 
109〜115  
●渡巾(cm): 
44  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フーズデザイン SAS 清涼 女性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,800

フーズデザイン HiQ 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

清涼 男女共用 セミフードキャップ

サンエス

商品点数:3

¥1,000

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧