サンエス
- ●特長:
- 未来のスタンダードを先取りした抜群の信頼性。使い勝手に優れた高品位ユニフォームです。ハイクオリティーで、しかもローコスト。
速乾性に優れた素材を使用。
細部に至るまで質の高いデザイン。
肌にべとつかず、下着が透けにくいメッシュの裏地付きパンツ。
- ●用途:
- 食品工業向け
常温から低温度作業室向け
- ●仕様:
- 女性用
毛髪混入防止
帯電防止
強靭
インナーネット(裾:サイズ調節ねむり穴付)
ロッカーキーポケット
後ろゴム
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- ポリエステル100%
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 常温タイプ
- ●股下(cm):
- 72
- ●ウエスト(cm):
- 64〜70
- ●ヒップ(cm):
- 100