曜日別特売
FD70260 フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット サンエス 07290421

FD70260 フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット サンエス 07290421
FD70260 フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット サンエス 07290421
FD70260 フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット サンエス 07290421

フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
07290421
品番
FD70260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、一般的衛生管理の向上を支援する、コストパフォーマンスに優れた高機能ユニフォームです。
チリやホコリが付きにくい制電素材の繊維を織り込んであります。
ウエストインナーネットで体毛などの落下をなくします。
ジャージ裏にほつれ予防のパイピングを施しています。

用途
食品工業向け
常温から低温度作業室向け
仕様
男女共用
毛髪混入防止
インナーネット(袖口:サイズ調節ねむり穴付)
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
種別
長袖
材質
ポリエステル65%、綿35%
タイプ
常温タイプ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2007-12-18
用途: 食品加工時に着用

色々と異物混入など厳しくなってきているので、多少高くても必要になってきた。商品はとても着易く動きやすい。細かいところにも配慮されている商品と感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする