間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット

  
注文コード
07290446
メーカー品番
FD70260
内容量
1着
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は2,000円となります。
単価(税別)
¥1,800

 

●仕様: 
男女共用
毛髪混入防止
インナーネット(袖口:サイズ調節ねむり穴付)  

●種別: 
長袖  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
常温タイプ  
●胸囲(cm): 
116  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
65  
●RED BOOKVol3ページ: 
527  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フーズデザイン SAS 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:16

¥1,800〜

フーズデザイン HiQ 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

フーズデザイン SAS 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:16

¥1,800〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 食品加工時に着用
色々と異物混入など厳しくなってきているので、多少高くても必要になってきた。商品はとても着易く動きやすい。細かいところにも配慮されている商品と感じた。
[2007-12-18]


キャンペーン一覧