間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット

  
注文コード
07290455
品番
FD70260
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,000

 

●仕様: 
男女共用
毛髪混入防止
インナーネット(袖口:サイズ調節ねむり穴付)  

●種別: 
長袖  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
常温タイプ  
●胸囲(cm): 
122  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
68  
●RED BOOKVol3ページ: 
527  
●RED BOOKVol4ページ: 
658  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フーズデザイン HiQ 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

フーズデザイン HiQ 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

フーズデザイン SAS 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:16

¥1,900

フーズデザイン SAS 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:16

¥1,900

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 食品加工時に着用
色々と異物混入など厳しくなってきているので、多少高くても必要になってきた。商品はとても着易く動きやすい。細かいところにも配慮されている商品と感じた。
[2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34