間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン SAS 常温 男性用パンツ

  
注文コード
07290534
メーカー品番
FD70266
内容量
1本
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は1,900円となります。
単価(税別)
¥1,800

 

●仕様: 
男性用
毛髪混入防止
インナーネット(裾)
ロッカーキーポケット
メッシュ裏地
横ゴム  

●種別: 
男性用パンツ  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
常温タイプ  
●股下(cm): 
76  
●ウエスト(cm): 
85〜91  
●渡巾(cm): 
38  
●RED BOOKVol3ページ: 
527  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧